エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
203x 3.6mm 結束バンド(100本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
64725545
品番
EA475-200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
203
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
55
アズワン品番
64-7859-14