エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
203x 7.6mm 結束バンド(100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
64725563
品番
EA475-200L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.8
全長(mm)
203
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
55
アズワン品番
64-7859-16