エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
64725764
品番
EA475B-370W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
368
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
102
アズワン品番
64-7859-41