エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
64725825
品番
EA475BB-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
材質
ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
150
使用温度範囲(℃)
-40〜105
最大径(Φmm)
36
アズワン品番
64-7859-47
入数
100本