エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
64725938
品番
EA475E-200M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
203
色
黄
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
55
アズワン品番
64-7859-58