エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
64725974
品番
EA475G-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.0
全長(mm)
100
色
緑
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7859-62