エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
300x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
64726017
品番
EA475G-300S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
300
色
緑
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
85
アズワン品番
64-7859-66