エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
64726078
品番
EA475HB-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
仕様
タグサイズ:28×20mm
材質
ナチュラルナイロン66
幅(mm)
2.5
全長(mm)
130
質量(g)
91
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7859-72