エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
00x4.8mm/13x54.5mmマーカーバンド(100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64726096
品番
EA475HB-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
仕様
タグサイズ:54.5×13mm
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7859-74