エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
64726175
品番
EA475WB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
幅(mm)
5
厚さ(mm)
1.1
色
黒
質量(g)
500
内径(Φmm)
38
折径(mm)
60
アズワン品番
64-7859-82