エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
300x150x100mm 工具箱(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726236
品番
EA504AB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×150×100
質量(kg)
1.2
材質(本体)
スチール
アズワン品番
64-7860-10
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・奥行(mm)
149
有効内寸法・高さ(mm)
99
有効内寸法・幅(mm)
297