エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
350x150x100mm 工具箱(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726245
品番
EA504AB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×150×100
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
347×149×99
色
ブルー
材質
スチール
質量(kg)
1.3
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
アズワン品番
64-7860-11
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・奥行(mm)
149
有効内寸法・高さ(mm)
99
有効内寸法・幅(mm)
347