578x390x283mm/43.3L コンテナ(赤)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64726455 品番EA506AB-203
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,676
販売価格(税別)
5,160
容量(L)43.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)578×390×283 材質ポリプロピレン 質量(g)1760 有効内寸(mm)479×295×249(H) 外寸(mm)578×390×283(H) 圧縮荷重(kN[kgf])4.57(466) ネスティング高さ(mm)66 アズワン品番64-7860-45 コンテナ種類メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする