エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの ショッピングカート・かご・バッグ
エスコの 買い物かご・バッグ
332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726577
品番
EA506AF-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
168
容量(L)
2.8
有効内寸(mm)
285×194×48(H)
外寸(mm)
322×321×52(H)
アズワン品番
64-7860-50