300x135x 79mm 工具箱(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64726647 品番EA506B-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,695
販売価格(税別)
2,450
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×135×79 質量(kg)1 材質(本体)スチール アズワン品番64-7860-57 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)79 外寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・奥行(mm)133 有効内寸法・高さ(mm)77 有効内寸法・幅(mm)298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする