550x200x210mm/17.4L ラック用コンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64726699 品番EA506LT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,136
販売価格(税別)
3,760
材質ポリプロピレン 質量(g)910 容量(L)17.4 有効内寸(mm)520×170×197(H) 外寸(mm)550×200×210(H) 圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1080) アズワン品番64-7860-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする