エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
20L バケツ(口付/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64727189
品番
EA508S-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
容量(L)
20
材質
ステンレス(18-8)
仕様
満杯時容量:22.2L
形状
丸形
寸法(mm)
Φ350×280(H)
アズワン品番
64-7861-39
特性
注ぎ口付
繰り返し・詰め替え
対応