エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64727207
品番
EA508S-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,320
販売価格(税別)
¥
21,200
バスケットに入れる
注ぎ口付。
容量(L)
10
材質
ステンレス(18-8)
セット内容
バケツ本体、バケツ蓋
形状
丸形
寸法(mm)
本体:Φ280×230(H)、蓋:330(W)×Φ299×18(H)
アズワン品番
64-7861-41
特性
注ぎ口付
取手
丸棒
繰り返し・詰め替え
対応