エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
20L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64727225
品番
EA508S-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,360
販売価格(税別)
¥
27,600
バスケットに入れる
注ぎ口付。
容量(L)
22.2
材質
ステンレス(18-8)
セット内容
バケツ本体、蓋
形状
丸形
寸法(mm)
本体:Φ350×280(H)、蓋:420(W)×Φ370×18(H)
規格
20L
アズワン品番
64-7861-43
特性
注ぎ口付
取手
丸棒
繰り返し・詰め替え
対応