エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
84x 57x44mm/ 130ml PPパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64727426
品番
EA508TA-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×57×44
耐熱温度(℃)
本体:120、ふた:60
耐冷温度(℃)
本体:-20、ふた:-30
アズワン品番
64-7861-97
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
84×57×44