エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
230x75x60mm ツールケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64727487
品番
EA509AG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
78×60×255
仕様
適合トルクレンチ:EA723A-17・A-17B・A-22・A-22B・A-24、EA723-2A・-2B・-3J・-3H・-4・-4B
寸法(mm)
内寸:75(W)×60(D)×230(H)、外寸:78(W)×60(D)×255(H)
材質(本体)
合皮
アズワン品番
64-7862-05
外寸法・幅(mm)
78
外寸法・高さ(mm)
255
外寸法・奥行(mm)
60