EA509AG-13 240x75x60mm ツールケース エスコ 64727496 EA509AG-13 240x75x60mm ツールケース エスコ 64727496 EA509AG-13 240x75x60mm ツールケース エスコ 64727496 EA509AG-13 240x75x60mm ツールケース エスコ 64727496

240x75x60mm ツールケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64727496 品番EA509AG-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)240×75×60 寸法(mm)内寸:220(W)×75(D)×60(H)、外寸:240(W)×75(D)×60(H) 材質(本体)ポリプロピレン(内側PE加工) アズワン品番64-7862-06 外寸法・幅(mm)240 外寸法・高さ(mm)60 外寸法・奥行(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする