EA514BZ-50 3/8"DR O2センサー用ソケットセット エスコ 64727575 EA514BZ-50 3/8"DR O2センサー用ソケットセット エスコ 64727575 EA514BZ-50 3/8"DR O2センサー用ソケットセット エスコ 64727575 EA514BZ-50 3/8"DR O2センサー用ソケットセット エスコ 64727575

3/8"DR O2センサー用ソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64727575 品番EA514BZ-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,786
販売価格(税別)
5,260

O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。
アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。

セット内容O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント 全長(mm)ソケット:90、アタッチメント:58 質量(g)290 口径(Φmm)22 二面幅(mm)19 差込角(sq.)9.5(3/8") アズワン品番64-7862-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする