20x100mm 鎌・ナタ用やすり

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64728275 品番EA521XB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,771
販売価格(税別)
1,610
用途鎌・ナタ・のぼり鎌・刈込鋏・包丁等 材質刃:炭素鋼、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)205 質量(g)100 刃長(mm)100 刃幅(mm)20 アズワン品番64-7863-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする