エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
16x230mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64728476
品番
EA524AN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:硬
全長(mm)
230
質量(g)
97
刃長(mm)
105
刃幅(mm)
16
刃厚(mm)
2.5
材質(刃)
ステンレス(SUS-420J2)
アズワン品番
64-7863-90
グリップタイプ
ソフトグリップ