EA524AP-1 3本組 革たちセット(ステンレス製) エスコ 64728503 EA524AP-1 3本組 革たちセット(ステンレス製) エスコ 64728503

3本組 革たちセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64728503 品番EA524AP-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600
仕様
〈革すき仕様〉
・刃材質:ステンレス
・柄材質:ポリプロピレン
・全長:215、222、220
・刃幅:42、60、63
・板厚:1.8
〈工具袋仕様〉
・材質:ナイロン
・サイズ:290×100(H)
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容3点セット組、42mm 革すき(EA524AP-6)、60mm 革すき(EA524AP-8)、63mm 革すき(EA524AP-9)、工具袋付(EA509AD-1) 刃幅(mm)42、60、63 アズワン品番64-7863-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする