215x45mm 革たち(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64728528 品番EA524AP-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
全長(mm)215 質量(g)90 刃幅(mm)45 板厚(mm)1.8 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7863-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする