エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
75mm 革すき(ステンレス製/ハンマーヘッド付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728555
品番
EA524AP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:ステンレス(420J2)、柄:グレードポリプロピレン
全長(mm)
245
刃幅(mm)
75
アズワン品番
64-7863-98