エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの ステンレスヘラ
60mm 革すき(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64728573
品番
EA524AR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
185
質量(g)
100
刃幅(mm)
60
刃厚(mm)
1.4
材質(柄部)
木
アズワン品番
64-7864-01