エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの ステンレスヘラ
60mm 革すき(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64728589
品番
EA524AR-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
185
質量(g)
93
刃幅(mm)
60
刃厚(mm)
2
材質(柄部)
木
アズワン品番
64-7864-02