エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの 皮すき
3本組 革すきセット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728616
品番
EA524AS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
仕様
〈革すき仕様〉
・刃材質:ステンレス
・柄材質:グレードポリプロピレン
・全長:220、225、210
・刃幅:45、60、65
・剥がし作業など、スクレーパーとしても使用できます。
〈工具袋仕様〉
・材質:ナイロン
・サイズ:290×100(H)
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容
3本セット(袋付)、45mm革すき、60mm革すき、65mm革すき
刃幅(mm)
45、60、65
アズワン品番
64-7864-05