EA524AS-13 65mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ 64728643

EA524AS-13 65mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ 64728643
EA524AS-13 65mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ 64728643
EA524AS-13 65mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ 64728643
EA524AS-13 65mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ 64728643

65mm スクレーパー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64728643品番EA524AS-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900
用途ペンキはがしやサビおとしに最適全長(mm)210質量(g)80刃長(mm)85刃幅(mm)65刃厚(mm)約1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(ハンドル)グレードポリプロピレン焼入硬度HRC52°アズワン品番64-7864-08
関連資料:仕様(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする