90x205mm 貫通柄スクレーパー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64728668 品番EA524AS-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260
材質刃:ステンレス、柄:樫材 全長(mm)205 質量(g)150 刃幅(mm)90 刃厚(mm)2 アズワン品番64-7864-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする