エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの 皮すき
185x36mm 革たち
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64728677
品番
EA524AT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,663
販売価格(税別)
¥
3,330
バスケットに入れる
用途
布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に
全長(mm)
185
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
36
刃厚(mm)
1.0
材質(柄部)
ほうの木
材質(刃)
特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)
焼入硬度
HRC57〜58°
アズワン品番
64-7864-11