10x185mm スクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64728747 品番EA524AV-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530
材質刃:刃物鋼、ハンドル:木柄 全長(mm)185 質量(g)60 刃幅(mm)10 アズワン品番64-7864-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする