エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
25x185mm スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64728799
品番
EA524AV-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
材質
刃:刃物鋼、ハンドル:木柄
全長(mm)
185
質量(g)
75
刃幅(mm)
25
アズワン品番
64-7864-23