エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの ボール盤バイス
75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728844
品番
EA525DA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,130
販売価格(税別)
¥
28,300
バスケットに入れる
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様
口奥行:28.5mm
質量(kg)
4
材質(本体)
鋳鉄
最大開口(mm)
75
口幅(mm)
75
アズワン品番
64-7863-72