エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの ボール盤バイス
100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728853
品番
EA525DA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,520
販売価格(税別)
¥
43,200
バスケットに入れる
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様
口奥行:34.9mm
質量(kg)
5
材質(本体)
鋳鉄
最大開口(mm)
100
口幅(mm)
100
アズワン品番
64-7864-41