エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728878
品番
EA525MK-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様
ボルトサークル:Φ109.5mm
材質
口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
質量(kg)
約1.6
全高(mm)
109
角度調整範囲
傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)
12.7
口幅(mm)
12.7
口深(mm)
21
アズワン品番
64-7864-52
取付厚(mm)
88