エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
25mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728887
品番
EA525MK-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
材質
口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
質量(kg)
1.3
全高(mm)
63.5
角度調整範囲
傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)
73
口幅(mm)
25
口深(mm)
51
アズワン品番
64-7864-53
取付厚(mm)
88