エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
12.7mm マイクロホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728896
品番
EA525ML-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,632
販売価格(税別)
¥
5,120
バスケットに入れる
小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
材質
口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
高さ(mm)
80(シャフトからジョーの上部)
質量(g)
100
最大開口(mm)
12.7
口幅(mm)
12.7
口深(mm)
24.1
アズワン品番
64-7864-54