エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
25mm/0- 73mm ミニバイス(マグネットベース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728939
品番
EA525MM-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様
ボルトサークル:Φ109.5mm
材質
バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製
質量(g)
バイス:600、ベース:400
角度調整範囲
傾斜:210、回転360
最大開口(mm)
73
口幅(mm)
25m
口深(mm)
51
アズワン品番
64-7864-58