EA525X-9 500kg/240x400x340mm 強力型ハンドプレス(カム式) エスコ 64728984 EA525X-9 500kg/240x400x340mm 強力型ハンドプレス(カム式) エスコ 64728984

500kg/240x400x340mm 強力型ハンドプレス(カム式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64728984 品番EA525X-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,600
販売価格(税別)
86,000
仕様プレス可能厚:68〜118mm、加圧能力:500kg ストローク(mm)20 寸法(mm)240×400×340 質量(kg)16 奥行(mm)100 シャンク寸法13×30 アズワン品番64-7864-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする