エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの スプリングクランプ
105mm/ 25mm クランプ(超強力/スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64729045
品番
EA526AH-1
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,240
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
105
質量(g)
70
最大開口(mm)
30
口深(mm)
35
アズワン品番
64-7864-70