エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの スプリングクランプ
155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64729054
品番
EA526AH-2
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,640
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
155
質量(g)
180
最大開口(mm)
50
口深(mm)
55
アズワン品番
64-7864-71