エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの スプリングクランプ
300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64729079
品番
EA526AH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
300
質量(g)
604
最大開口(mm)
110
口深(mm)
110
アズワン品番
64-7864-73