エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの バークランプ
0-150mm/85mm クイックバークランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64729289
品番
EA526AK-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,795
販売価格(税別)
¥
3,450
バスケットに入れる
仕様
スプレッダー能力:168〜340mm
材質
強化ナイロン、炭素鋼棒
全長(mm)
350
クランプ範囲(mm)
150
締付け能力
150f
口深(mm)
85
アズワン品番
64-7864-95