エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの バークランプ
0-300mm/85mm クイックバークランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64729298
品番
EA526AK-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
仕様
スプレッダー能力:168〜495mm
材質
強化ナイロン、炭素鋼棒
全長(mm)
500
クランプ範囲(mm)
300
締付け能力
150f
口深(mm)
85
アズワン品番
64-7864-96