エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの バークランプ
0-300mm/ 60mm L型クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64729359
品番
EA526SB-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,558
販売価格(税別)
¥
7,780
バスケットに入れる
材質
鋳造鉄、樹脂
質量(g)
730
締付け能力
204
口深(mm)
60
アズワン品番
64-7863-81
レール(mm)
19×6