エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
270mm/46mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64729587
品番
EA530BC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,491
販売価格(税別)
¥
6,810
バスケットに入れる
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
270
質量(g)
525
先端厚さ(mm)
8
口幅(mm)
46
呼び長さ(mm)
250
アズワン品番
64-7865-44